Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyKiddy Futura Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyKiddy Futura Aufsitztraktor
rolly toys rollyKiddy Futura Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164407
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     620005
EAN/GTIN:
     4006485620005
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 2½ - 5 Jahre
    - inkl. Anhänger
    - Kettenspannung einstellbar
    - geschützter Kettenantrieb
    - Drehschemellenkung
    - robuste Lenkstange
    - Heckkupplung
    - Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
8400 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
1340 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
7000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.