Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyContainer John Deere Spielzeuganhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyContainer John Deere Spielzeuganhänger
rolly toys rollyContainer John Deere Spielzeuganhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164415
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     125098
EAN/GTIN:
     4006485125098
Suchbegriffe:
Trettraktor
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
rolly toys trettraktor
  • Alter: 3 - 10 Jahre
    - großer stabiler Hakenabroll-Kipper
    - Zweiachsanhänger
    - Kippfunktion
    - Absetzfunktion der Mulde
    - zu öffnende Hecktüren
    - verriegelbare Hecktüren
    - Absetzmulde
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
945 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
10000 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeuganhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grün, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
980 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
8400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.