Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Maxi-Kit K13210
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164425
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K1321044
EAN/GTIN:
     3168430284326
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Der Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer: Perfektes Zerkleinern im Handumdrehen!
Zerkleinern Sie alle Ihre Lieblingszutaten mit dem 5-Sekunden-Handzerkleinerer von Tefal. Mit einer patentierten Technologie verbindet er ein Boost-System im Deckel mit zwei unabhängig voneinander rotierenden Klingen für schnelle und beeindruckende Ergebnisse – und das durch einfaches Ziehen. Der Zerkleinerer besitzt einen transparenten Behälter für perfekte Kontrolle von Größe und Textur auf einen Blick, während die robusten Edelstahlklingen fast alle Arten von Lebensmitteln kinderleicht zerkleinern. Als i-Tüpfelchen sind im Lieferumfang des 5-Sekunden-Zerkleinerers drei zusätzliche Einsätze enthalten: eine Eiszerkleinerer-Klinge für perfekt zerkleinertes Crushed-Ice, eine Pürierklinge für gesunde Pürees und selbstgemachte Babynahrung sowie einen Schlag- und Rühreinsatz für köstliche Dips, Cremes und Süßspeisen aus der eigenen Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Transparent
Material Messer
Edelstahl
Fassungsvermögen
0.9 l
Automatischer Aufroller
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
880 g
Verpackungsvolumen
5.291 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.