Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyJunior JCB Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyJunior JCB Aufsitztraktor
rolly toys rollyJunior JCB Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164428
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     812004
EAN/GTIN:
     4006485812004
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 3 - 8 Jahre
    - inkl. rollyJunior Lader
    - inkl. Heckbagger
    - Sitz verstellbar
    - Überrollbügel
    - Front- und Heckkupplung
    - Motorhaube zu öffnen
    - Kettenspannung einstellbar
    - geschützter Kettenantrieb
    - Flüsterlaufreifen
    - Drehschemellenkung
    - robuste Lenkstange
    - Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1178 mm
Verpackungstiefe
404 mm
Verpackungshöhe
564 mm
Paketgewicht
15000 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz, Gelb
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
1645 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
13000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.