Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyKid Steyr 6165 CVT Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyKid Steyr 6165 CVT Aufsitztraktor
rolly toys rollyKid Steyr 6165 CVT Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164445
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     012510
EAN/GTIN:
     4006485012510
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 2½ - 5 Jahre
    - inkl. Anhänger
    - Motorhaube zu öffnen
    - Flüsterlaufreifen
    - Überrollbügel
    - Kettenspannung einstellbar
    - geschützter Kettenantrieb
    - Drehschemellenkung
    - robuste Lenkstange
    - Heckkupplung
    - Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
815 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
9600 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
1340 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
8200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.