Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanner 4091.3 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanner 4091.3 Rollenspiel-Spielzeug
Tanner 4091.3 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60173561
Hersteller:
     Tanner
Herst.-Nr.:
     4091.3
EAN/GTIN:
     4007464040913
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
Dieser moderne Tragekorb in rot mit weißen Punkten ist mit reichlich Markenminiaturen gefüllt und für deinen Kinderkaufladen genau das richtige.

Die Miniaturschachteln sind sortiert und beim Kauf nicht frei wählbar. Dies geschieht durch das Zufallsprinzip.

Maße (LxBxH): 27 x 17 x 14 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
140 mm
Breite
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Küche und Essen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Ursprungsland
Deutschland
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur für häuslichen Gebrauch bestimmt, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.