Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Trefl 10435 Puzzle Stadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trefl 10435 Puzzle Stadt
Trefl 10435 Puzzle Stadt
Trefl 10435 Puzzle Stadt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60176235
Hersteller:
     Trefl
Herst.-Nr.:
     10435
EAN/GTIN:
     5900511104356
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
683 mm
Höhe
480 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Genre
Stadt
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.