Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR244 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR244 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR244 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6020585
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Geben Sie Ihren CD Rohlingen Ihr ganz individuelles Erscheinungsbild und bedrucken Sie die Oberfläche entweder mit Ihren persönlichen Bildmotiven oder gestalten Sie sie ganz professionell mit Firmenlogo und gewährleisten damit einen perfekten Auftritt mit professionellem Design.

Eigenschaften
- 700MB
- 52X
- Bedruckbare Medien für den Gebrauch in speziellen Tintenstrahldruckern
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- vollflächig bedruckbar
- Die Discoberfläche ist schnelltrocknend
- Permanente Speicherung, die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer

Wesentliche Anwendungen
- Ideal zum Austausch von Daten,
- Ideal zur Erstellung von Audio CDs,
- Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-CDs,
- IIdeal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien,
- Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.