Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Switch, 2-fach, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Switch, 2-fach, USB
InLine KVM Switch, 2-fach, USB
InLine KVM Switch, 2-fach, USB
InLine KVM Switch, 2-fach, USB
InLine KVM Switch, 2-fach, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6022797
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60612H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
VGA-Monitor Desktop KVM-Switch USB, 2-fach inkl. 2x 1,2m KabelsätzeBitte beachten Sie: Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus. Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt. Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
96 x 61 x 24 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm 2-fach, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.