Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Switch, 2-fach, USB, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Switch, 2-fach, USB, mit Audio
InLine KVM Switch, 2-fach, USB, mit Audio
InLine KVM Switch, 2-fach, USB, mit Audio
InLine KVM Switch, 2-fach, USB, mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6022798
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60612I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
VGA-Monitor Desktop KVM-Switch USB, mit Audio, 2-fach inkl. 2x 1,2m KabelsätzeBitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
96 x 61 x 24 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
60667D
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.