Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KVM Switch, DVI, 2-fach, USB (4-fach), mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KVM Switch, DVI, 2-fach, USB (4-fach), mit Audio
InLine KVM Switch, DVI, 2-fach, USB (4-fach), mit Audio
InLine KVM Switch, DVI, 2-fach, USB (4-fach), mit Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6022848
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     61602C
EAN/GTIN:
     4043718109173
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
2-Port USB/DVI/Audio KVM-Switch mit True Transparent, USB-Emulation und Monitor-Daten-Spiegelung inkl. 2 x 1,2m PC-Kabel. Dieser 2-Port DVI/USB/Audio KVM-Switch hat neuartige Features, die Ihnen den uneingeschränkten Zugriff auf mehrere Rechner ermöglichen.Zudem können noch weitere USB-Geräte/-Massenspeicher mit angeschlossen werden.. Alle Treiber-Funktionen der Tastatur/Maus bleiben voll erhalten, obwohl diese Emuliert werden (= permanent an beiden Rechnern eingebucht bleiben). Zusätzlich wird, und das ist nahezu einzigartig, das "wirklich angeschlossene" Display permanent an alle angeschlossenen Rechner emuliert (DDC-Emulation). Eigenschaften:Bitte beachten Sie:
Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.
Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.
Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
154 x 65 x 27 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Design
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Weitere Suchbegriffe: inline kvm 2fach, kvm, kvm 2-fach
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.