Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Rückgabe-Tonerkassette Standardkapazität 3k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Rückgabe-Tonerkassette Standardkapazität 3k
Epson Rückgabe-Tonerkassette Standardkapazität 3k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6047746
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050585
EAN/GTIN:
     8715946472775
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Rückgabe Tonerkassette Standard Kapazität, S050585
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1 ml
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Return Toner
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
M2300D, M2300D, M2300DN, M2400D, M2400D, M2400DN, MX20DN, MX20DN, MX20DNF
Schwarztoner Seitenleistung
3000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.365 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.