| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-6080519 Herst.-Nr.: APTBTN2000HCE EAN/GTIN: 4250164823540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - kostensparend
- Hohe Qualitätskontrolle garantiert beste Druck-Resultate - Photorealistische Ausrucke - Druckt tiefschwarze Flächen - Druckt bis zu 5'000 Seiten
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | <ul><li>Brother DCP 7010 - Brother HL 2032 - Lenovo LJ 2000 - Brother DCP 7010 L - Brother HL 2040 - Lenovo LJ 2050 N - Brother DCP 7020 - Brother HL 2050 - Lenovo M 3020 - Brother DCP 7025 - Brother HL 2070 N - Lenovo M 3120 - Brother Fax 2820 - Brother MFC 7220 - Lenovo M 3220 - Brother Fax 2825 - Brother MFC 7225 N - Lenovo M 7020 - Brother Fax 2920 - Brother MFC 7420 - Lenovo M 7030 - Brother HL 2020 - Brother MFC 7820 - Lenovo M 7120 - Brother HL 2030 - Brother MFC 7820 N - Lenovo M 7130</li></ul> | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, toner agfaphoto, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |