Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PR2600 Deadbolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PR2600 Deadbolt
ABUS PR2600 Deadbolt
ABUS PR2600 Deadbolt
ABUS PR2600 Deadbolt
ABUS PR2600 Deadbolt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60876599
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51381
EAN/GTIN:
     4003318513817
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
panzerriegel abus
panzerriegel
SICHER UND LEISE Sicherheit für Ihr Zuhause: geräuscharmer Panzerriegel mit Tür-Doppelzylinder. Mit diesem Panzerriegel schützen Sie Ihre Holz-, Metall- und Kunststofftüren mit Breiten von 73,5 bis 103 Zentimeter zuverlässig gegen Aufbruchversuche. Die Schließrichtung des Riegels eignet sich für DIN-linke und DIN-rechte Türen. Durch seine speziellen Antriebskomponenten ist er besonders geräuscharm. Im Lieferumfang enthalten ist ein ABUS Zylinder EC550.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Deadbolt
Material
Stahl
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Braun
Ausführung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5420 g
Breite
735 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.