Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-640101 Herst.-Nr.: 05073721001 EAN/GTIN: 4013288132796 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 11 mm | | Verpackungshöhe | 165 mm | | Paketgewicht | 24 g | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX15 | | Zertifizierung | CE, GS, DVE | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit (torx) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,13* | € 5,92* | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,24* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,28* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,33* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,43* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|