Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson CoverPlus, 3Y Onsite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson CoverPlus, 3Y Onsite
Epson CoverPlus, 3Y Onsite
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61037882
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     CP03OSSECF11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
epson garantieerweiterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Zeitraum
3 Jahr(e)
Produkttyp
Upgrade
Typ
Vor Ort
Serviceart
Basic Onsite
Service enthalten
Ersatzteile
Reperaturzeit
48 h
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
SureColor SC-T3100x 220V SureColor SC-T3100N SureColor SC-T3100 Series SureColor SC-T3100
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, 3 jahre garantieerweiterungen, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,25*
€ 318,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.001,38*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.352,75*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 911,75*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.822,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.