Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S14-120-TL Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit S14-120-TL Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Panduit S14-120-TL Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61094828
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S14-120-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
368 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zugspannung (daN)
534
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,1008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,10*
€ 361,879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,025*
€ 355,83975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,525*
€ 349,29475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,625*
€ 335,13375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,85*
€ 296,1315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.