Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S7-50-M0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit S7-50-M0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit S7-50-M0 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61094897
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S7-50-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Zugspannung (daN)
222
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.