Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-310 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61148128
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885439
EAN/GTIN:
     4260455643092
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-A RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
55 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Paketgewicht
75 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.