Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg
Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg
Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg
Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg
Insta360 Pro 2 Actionsport-Kamera WLAN 1,55 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61153841
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     850907
EAN/GTIN:
     6970357850907
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Camcorder
Videocamera
Bleib in Bewegung

Bereit für 3D-Aufnahmen

Volle Integration mit Adobe Premiere Pro

„No-Stitch“ Videobearbeitung. Enorme Zeiteinsparung

Aufnahmen-Umstellung. Sofortige Rückmeldung.

Kompatibel mit 3D, Luftaufnahmen und First-Person-View Aufnahmen

Wiedergabe einer realen Welt bis ins kleinste Detail

HDR Video-Vergleich

Perfektion bis ins kleinste Detail. Aus jeder Perspektive.

Bitrate-Vergleich

Tonqualität wie vor Ort

Vier interne Mikrofone erfassen voll-sphärischen Ambisonic-Audio

Einwandfrei kompatibel mit deinem Mikrofon.

Speziell angefertigte Befestigungspunkte für industrietaugliche 360° Audio-Werkzeuge

Kristallklare Darstellung aus jeder perspektive

Die CrystalView Technologie ermöglicht die Übertragung der Filmmaterialien in nur eine speziell segmentierte Sphäre. Egal wo die Zuschauer hinschauen, wird dieser Blickwinkel automatisch gerendert – in voller 8K-Qualität – und es passt sich in Echtzeit an, wenn die Zuschauer ihre Blickrichtungen verändern.

Wiedergabe der wirklichen Aufnahmen

Warum soll man in 8K aufnehmen, wenn herkömmliche Smartphones oder beliebte VR-Headsets nur Auflösungen von bis zu 4K abspielen können? Mit der neu entwickelten CrystalView Technologie von Insta360 können VR-Aufnahmen der Insta360 Pro 2 schnell in ein spezielles Format umgewandelt werden, das auf allen üblichen Smartphones oder VR-Headsets sofort wiedergegeben werden kann - und das in 8K Videoqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45), Mikro-USB, USB Typ-C, Micro-USB to Lightning, Micro-USB to Type-C
AC-Netzadapter
Ja
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
GPS
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Manuell
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
Maximale Video-Auflösung
7680 x 7680 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Video-Auflösung
7680 x 3840 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MP4
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
120 Mbit/s
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blende (relative Öffnung)
2,4
Belichtung
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2200, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Bildqualität
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
7680 x 7680 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPEG
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Videokamera, camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.615,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.895,92*
€ 7.016,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.838,89*
€ 6.948,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.684,01*
€ 6.763,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.615,47*
€ 6.682,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.