Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Silver H4 75 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Silver H4 75 W Halogen
Osram Night Breaker Silver H4 75 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61154181
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64193NBS-01B
EAN/GTIN:
     4052899992450
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Mehr Licht bei optimierter Lebensdauer
- Mehr Licht zu einem angemessenen Preis
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H4
Leistung
75 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
P43t
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
900 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1650 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
32.3 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
21.3 g
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.