Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Night Breaker Laser H8 43 W Halogen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram Night Breaker Laser H8 43 W Halogen
Osram Night Breaker Laser H8 43 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61154208
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64212NL-HCB
EAN/GTIN:
     4052899991972
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
Produktvorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Moderne Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany/USA
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H8
Leistung
43 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PGJ19-1
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
800 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
232.16 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,51*
€ 51,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.