Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donic Schildkröt 788486 Tischtennisplatte Grün, Holz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DONIC SCHILDKRÖT Ping Pong Set, grün/gelb (98000675)
DONIC SCHILDKRÖT Ping Pong Set, grün/gelb (98000675)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61161326
Hersteller:
     Donic-Schildkröt
Herst.-Nr.:
     788486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Sets
donic schildkröt tischtennis-set
tischtennis sets
Das komplett neuartige Tischtennis Spielset "Ping Pong" aus dem Hause Schildkröt bringt Farbe ins sonst sehr klassische Tischtennisspiel. Das 2er Set im coolen gelb-grünen Look plus trendigem Print sorgt für ein ganz neues Tischtennis-Spielerlebnis. Das Set beinhaltet alles für den sofortigen Start für zwei Spieler - alles ist passend zueinander gestaltet und ist das ideale Geschenk: zwei wertige Freizeit-Schläger mit Noppen-innen-Belag und 1,0mm Schwamm für ein gewisses Maß an Beschleunigung. Die Beläge sind gelb und grün und sind bedruckt. Der bedruckte konkave Holzgriff liegt gut und sicher in der Hand. neben dem Schläger beinhaltet das Set noch 3 gelbe Qualitäts-Tischtennisbälle aus dem Hause Schildkröt. Alles zusammen ist in einer praktischen wiederverschließbaren Tragetasche verpackt - mit Reißverschluß und Tragegriff. So ist das komplette Set geschützt aufbewahrt und alles bleibt zusammen - ready fürs nächste Match. Die deutsche Kultmarke Schildkröt sorgt seit über 100 Jahren für Innovationen und gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Donic-Schildkröt ist heute unangefochtener Marktführer im Bereich Freizeit-Tischtennis in Zentraleuropa. Produziert wird in der BSCI zertifizierten Schildkröt-Fabrik in China unter höchsten Sozialstandards.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl enthaltener Bälle
3
Anzahl enthaltener Schläger
2 Stück(e)
Bälle enthalten
Tischtennisball
Merkmale
Produkttyp
Table tennis racket
Zweck
Turnier & Tennisclubspieler
Produktfarbe
Grün, Holz, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.