Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FE9180-H Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1920 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FE9180-H Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1920 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FE9180-H Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61163069
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FE9180-H
EAN/GTIN:
     4712123678603
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die aktualisierte FE9180-H von VIVOTEK ist eine unauffällige Fisheye-Netzwerkkamera, ausgestattet mit einem detailierten 5-Megapixel-Sensor für hervorragende Bildqualität. Mit einem Durchmesser von 94 mm ist die FE9180-H eine All-in-One-Kamera, die für eine Vielzahl an Innenraumanwendungen geeignet ist. Mit verbauter WDR Pro-Technologie ist die FE9180-H dazu in der Lage, glasklare Videobilder auch in konstratreichen Umgebungen aufzunehmen. Zusätzlich wurde die FE9180-H mit einem eingebauten Mikrofon bestückt und ist damit vielseitiger als je zuvor.
Ausgestattet mit einem Fisheye-Objektiv, ist die schlanke und diskrete FE9180-H dazu fähig, Videoaufnahmen ohne toten Winkel in 180° Panoramaansicht (Wandmontage) oder 360° Rundumsicht (Decken- oder Wandmontage) aufzunehmen. Somit kann die Kamera bei sensiblen Anwendungen wie z.B. im Einzelhandel, Hotels, Banken und im Bildungssektor eingesetzt werden. Die FE9180-H bietet zudem verschiedene BildschirmAnordnungen, einschließlich dem unbearbeiteten Rundumblick, Panoramaansicht und Regionalansicht. Darüber hinaus können Anwender sowohl im Panorama- als auch im Regionalmodus die nathlose ePTZ-Funktion zum Schwenken/Neigen/Zoomen nutzen um die Aufmerksamkeit auf Regionen von Interesse zu lenken.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
63.9 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Digitaler Zoom
12 x
Maximale Blendenzahl
2,25
Feste Brennweite
1.16 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
128 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
140 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Zeitstempel-Überlagerung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.13 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Zertifizierung
CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,15*
€ 323,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-528
ab € 20,44*
Zubehör
VIVOTEK
AM-216
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.