Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Kolink OBSERVATORY WHITE Midi Tower Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62036598
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-017
EAN/GTIN:
     5999094002500
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Von Kolink kommt der äußerst schicke Midi-Tower Observatory mit stylischem Seitenteil und Vorderfront aus Temperglas, durch die die insgesamt vier vorinstallierten RGB-LED-Lüfter ihre volle Pracht entfalten können. Die Beleuchtung lässt sich über den beiliegenden Controller samt Fernbedienung steuern. Im aufgeräumten Inneren des Observatory ist viel Platz für vorzeigbare Hardware. Vorinstallierte Staubfilter, umfangreicher Platz für Wasserkühlungen und praktisches Kabelmanagement sind nur einige der Highlights dieses, trotz seiner umfangreichen Ausstattung preisgünstigen Gehäuses von Kolink. Das, bis auf die schwarzen Mesh-Elemente fast vollständig ganz in Weiß gehaltene Case, sieht auch noch besonders edel aus

Front und Seitenteil aus Tempered Glas & vier vorinstallierte RGB-Lüfter

Das solide Chassis besteht aus einem Millimeter starkem SECC-Stahl und ist mit einem Seitenteil und einer Front aus vier Millimeter dicken Hartglas beplankt. Das gesamte Innere ist ebenfalls weiß beschichtet und mit einer Abdeckung für das Netzteil ausgestattet, um eine besonders saubere Optik zu erreichen. In dieser findet ein fest verbauter Festplattenkäfig mit Halterungen für zwei 3,5-Zoll-Laufwerke und das Netzteil Platz. Vorne neben dem Mainboard passen noch vier 2,5-Zoll-Laufwerke.

Das optische Highlight des Gehäuses stellen die drei in der Front vorinstallierten 120-mm-RGB-Lüfter und eine weiterer an der Rückseite dar. Die Ventilatoren besitzen 16 einzeln adressierbare RGB-LEDs. Ihre Beleuchtung kann über den beiliegenden und frei platzierbaren RGB-Controller und Lüfter-Hub mit der Infrarot-Fernbedienung mit über 300 dynamischen Beleuchtungseffekten konfiguriert werden. Zwei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter können am Deckel montiert oder durch entsprechende Radiatoren ersetzt werden. Die drei 120-mm-Lüfter an der Vorderseite können durch zwei 140-mm-Lüfter ersetzt werden.

Staubfilter halten das Kolink Observatory sauber

Das Mainboard Tray und die Abdeckung des Netzteils bieten zahlreiche Öffnungen für Kabel. Ein 240-mm- oder 280-mm-Radiator kann in der Front und am Deckel des Observatory-Gehäuses untergebracht werden. Mit feinen Staubfiltern versehene Belüftungsöffnungen befinden sich im Deckel und an der Unterseite des Gehäuses. Sie sind werkzeuglos entnehmbar und mit einem filigranen Waben-Muster verstärkt.

Pixelboliden dürfen bis zu 38 Zentimeter lang und CPU-Kühler bis zu 16 Zentimeter hoch sein. Darüber hinaus besitzt das an der Frontseite platzierte I/O-Panel neben zwei USB-2.0-Anschlüssen einen USB 3.0 Typ-A-Port. Eine Aussparung für einen USB-Typ-C-Anschluss gibt es auch, dieser liegt dem Gehäuse aber nicht bei und muss gesondert nachgerüstet werden. Gleiches gilt für einen Schalter zur Steuerung der RGB-Beleuchtung am I/O-Panel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
6800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.