Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HD720 Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HD720 Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Blau
ADATA HD720 Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Blau
ADATA HD720 Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62223161
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD720-1TU31-CBL
EAN/GTIN:
     4712366963368
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die HD720 ist eine ultra-beständige externe Festplatte im sportlichen Design.. Sie bietet eine riesige Speicherkapazität und wurde strengen Tests bezüglich Wasserdichte, Staubdichte und Stoßfestigkeit unterzogen. Damit garantiert sie exzellente Datensicherheit. Die HD720 bietet robusteste Datensicherheit für Ihr nächstes Abenteuer!

IP68 Wasser- und Staubdicht
Die HD720 hat den strengen IP68 Test bestanden und bietet somit einen hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub. Mit der widerstandsfähigen Konstruktion funktioniert die HD720 normalerweise selbst in einer staubigen Umgebung oder nachdem sie im Speicherzustand bis zu 2 Minuten in metertiefes Wasser getaucht war.*

durch härtere Stoßfestigkeitstests ausgezeichnet
Die HD720 hat sogar die strikteren Stoßfestigkeitstests bis zu einer Höhe von 1,8m absolviert, damit wurde sie sogar härter getestet als das die US-Militärnorm (MIL-STD-810G 516,6) verlangt. Die Festplatte hält plötzlichen Aufprall und Stürze sehr gut aus.

Drei-Schichten-Schutz
Die dreilagige Konstruktion des HD720 enthält außergewöhnlich elastisches Silikonmaterial, was eine gute Stoßdämpfung von allen Seiten bietet.

Shock Sensor Schutz
Der Shock Sensor Schutz hilft beim Schutz Ihrer Daten. Wenn Ihre HD720 einem heftigen Stoß ausgesetzt ist, startet automatisch der Shock Sensor Schutz und zeigt ein blinkendes rotes Licht an. Wenn der Stoß vorüber ist, zeigt eine leuchtende oder blinkende blaue Lampe an, dass der normale Betrieb wieder aufgenommen wurde.

Aufwickelbares USB-Kabel
Das USB-Kabel kann in einem externen Steckplatz im Festplattengehäuse aufgewickelt werden, was eine elegante Aufbewahrungslösung ist, die den praktischen Eigenschaften des Gerätes entspricht.

Die Kapazität, die Sie brauchen
Ist Ihnen auf Ihren Abenteuerreisen auch schon mal der Speicherplatz für Videos und Fotos ausgegangen? Die HD720 bietet mehr als ausreichend Speicherplatz, so dass Sie bei Ihren nächsten Abendteueraufnahmen keinen Moment mehr verpassen müssen.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211 g
Breite
97.9 mm
Tiefe
129.4 mm
Höhe
20.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Silikon
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.