Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF NUOVA Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF NUOVA Messer-Set
WMF NUOVA Messer-Set
WMF NUOVA Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62225220
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9178.6040
EAN/GTIN:
     4000530689931
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Spezialbesteck erleichtert den Umgang mit Speisen! Noch schöner ist es, wenn auf einem gedeckten Tisch sämtliche Besteckteile zusammen passen. Die Besteck- und Servierteil Serie Nuova in einem ansprechenden und zeitlosen Design möchte genau dies bezwecken: der passende Kuchenheber zu den Kaffeelöffel und Kuchengabeln. Die polierte Cromargan Qualität in Edelstahl Rostfrei 18/10 macht die Artikel formstabil, beständig gegen Speisesäuren und natürlich spülmaschinenfest.

Für die Kollektion Nuova entwarf Designerin Jutta Keil Spezialbesteck für köstliche Momente – vom Brunchmesser über den Kuchenheber bis zum Salatbesteck. Sie kommen zum Einsatz je nach Situation und Gusto: Eierlöffel für wachsweiche Frühstückseier Lasagneheber für herzhafte Nudelaufläufe Espresso- und Latte macchiato-Löffel für italienische Kaffeespezialitäten. Mit den Zangen der Kollektion setzte sich Designer André Stocker kreativ auseinander und entwickelte eine Universal- und eine Pastazange sowie die Spargel- und die perforierte Servierzange. Letztere greift zum Beispiel nach Mozzarella und Tomaten – die Marinade bleibt auf dem Teller. Das Spezialbesteck und die formstabilen Zangen sind aus poliertem Cromargan gefertigt im schlichten zeitlosen Design passen sie zu jedem Tischgeschirr. WMF bietet die Besteckteile einzeln oder im Set zur Reinigung kommen sie in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
277 mm
Messer 2 Klingenlänge
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Käsemesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.