Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords SLIM STP Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6 S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords SLIM STP Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6 S/UTP (STP)
SLIM Patchcords SLIM STP Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6 S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62225965
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-STP-SLIM-KAT6 1.5 GN
EAN/GTIN:
     9120064012403
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die SLIMpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die SLIMpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.