| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-62226115 Herst.-Nr.: PKW-STP-SLIM-KAT6 0.1 EAN/GTIN: 9120064011833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SLIMpatchkabel der Marke SLIM® sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die SLIMpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af). Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 36 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |