Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 RT Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 RT Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6a U/FTP (STP)
SLIM Patchcords PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 RT Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62226486
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-LIGHT-STP-K6A 2.0 RT
EAN/GTIN:
     9120072485893
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.