Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender 3 ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender 3 ER
Defender 3 ER
Defender 3 ER
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62227959
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     85008
EAN/GTIN:
     4049521015304
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Fußbodenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2960 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85004
ab € 26,31*
Zubehör
Adam Hall
ab € 69,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.