Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
One For All Design Line SV 9494 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62230047
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9494
EAN/GTIN:
     8716184069208
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
TV-Antenne
rlebe ein völlig neues Design ...
Durch den Drehmechanismus zur Antennenjustierung sowie neueste Technologie für kristallklare Bildqualität ist diese verstärkte Innenantenne ideal geeignet für den Empfang von DVB-T/DVB-T2-Programmen. Dank der automatischen Verstärkungsregelung sowie der integrierten Signalpegelanzeige wird der Empfang einer Vielzahl von Programmen so einfach wie nie. Optimiert für den Empfang auch von 4K Ultra HD.

Kann ich die Antenne in meiner Empfangsregion einsetzen?
Für beste Empfangsergebnisse empfehlen wir den Einsatz dieser Antenne in einem Bereich von bis zu 25km zum nächstgelegenen Senderstandort.

Innovatives Design
Dank des innovativen und eleganten Designs fügt sich diese verstärkte Innenantenne spielend leicht in das Dekor Ihrer Wohnmgebung ein.

Ultra-hochaufgelöstes Fernsehen
Wir von ONE FOR ALL haben diese Antenne für ein Maximum an Empfangsleistung entworfen. Sie ist kompatibel für den Empfang von DVB-T/DVB-T2 Programmen einschließlich von Programmen in Full-HD. Und dank des edlen Designs fügt sie sich ideal in Ihre Wohnumgebung ein.

Signalpegelanzeiger
Die integrierten LEDs informieren optisch und in Echtzeit über den perfekten Aufstellort Ihrer Antenne - für ein Maximum an verfügbaren TV-Programmen.

Automatische Verstärkungsregelung
Die automatische Verstärkungsregelung sorgt für ein gleichmäßiges Ausgangssignal, auch bei schwankendem Eingangspegel.

Zur Ausrichtung einfach die Kuppel der Antenne drehen
Diese Antenne muss nicht mehr in die Empfangsrichtung gehalten werden. Zur Ausrichtung genügt die Drehung der Kuppel bis zur maximalen Signalpegelanzeige. Dank der innovativen Drehtechnologie zeigt die Antenne stets in die optimale Eingangsrichtung des Antennensignals.

Für besten TV-Empfang!
Minimale Interferenzen dank aktiver Filter zur Rauschunterdrückung. Inklusive 4G&GSM-Blockfilter für kristallklaren Empfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
769 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
3 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Power-LED
Ja
LED-Anzeigen
Signalstärke
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184074424
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
305.1 kg
Technische Details
Pallettenlänge netto
1.35 mm
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne one for all, gsm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.