| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-62233432 Herst.-Nr.: 85573 EAN/GTIN: 4043619855735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Klinkenkabel von Delock ermöglicht den Anschluss diverser Geräte mit einer Klinkenbuchse, wie z. B. ein Mobilgerät an eine Heimanlage oder ein Autoradio. Ein Klinkenstecker ist gewinkelt, so dass das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen angeschlossen werden kann. Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieses Klinkenkabel problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |