Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Universal-Trinkglas
>
Mineralwasserglas
>
Artikel
LEONARDO 028729 Wasserglas Schwarz 365 ml
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62313879
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
028729
EAN/GTIN:
4002541287298
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
365 ml
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Puccini
... >
Getränkezubehör
>
Glaswaren & Stielgläser
>
Wassergläser
Weitere Suchbegriffe:
Universal-Trinkglas
,
Mineralwasser-Glas
,
Mineralwasser-Kelch
,
Mineralwasserglas
,
Mineralwasserkelch
,
Wasserglas
,
Wasserkelch
,
leonardo wasserglas
,
mineralwasser glas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,19167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,63002*
€ 41,20972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,45002*
€ 40,99552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,20002*
€ 38,31802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,22004*
€ 37,15185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,68004*
€ 36,50925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,15002*
€ 29,92852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen