Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 8620.033 Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8620.033 Rack Zubehör Regal-Sockel
Rittal 8620.033 Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62327797
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620.033
EAN/GTIN:
     4028177922204
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1820 g
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.