Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
LauraStar Smart U 2200 W 1,2 l Aluminium-Sockelplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62333346
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0301.800
EAN/GTIN:
     790776010678
Connected zum perfekten Bügeln
Dank der Bluetooth-Technologie verbindet sich Ihr Bügelsystem mit einer App und wird damit zu Ihrem Coach für perfekt gebügelte Kleidung. Drei verschiedene Video-Tutorials unterstützen Sie im Alltag: Sie bieten Ihnen Anleitung für die Installation und grundlegende Handgriffe sowie hilfreiche Tricks zum Bügeln von Textilien wie Seide, Baumwolle oder Wolle.

Der Hygiene-Dampf tötet 99,999% aller Bakterien
Die Reihe Laurastar ist mit einem einzigartigen Dampfsystem ausgestattet, das für eine Tiefenreinigung Ihrer Textilien sorgt. Es entfernt Organismen, die in unserer modernen Lebensweise für Allergien verantwortlich sind (Feuchtigkeit, Isolierung, Heizung...), und beugt ihrer Ausbreitung vor. Dank der erhöhten Temperatur, der starken Leistung und des Eindringens bis tief in die Faser tötet der Dampf Milben, Bakterien und andere Pilze ab, die nach einem Waschgang bei 40 °C im Gewebe überleben. Das Dampfsystem von Laurastar garantiert Ihnen perfekte Hygiene für Ihre Kleidung und sämtliche andere Heimtextilien.

Die Technologie von Laurastar
Die Marke Laurastar begnügt sich nicht damit, weltweit als Experte für ultrafeinen, leistungsstarken Dampf zu gelten, sondern strebt weiter unaufhörlich nach Qualität und Erstklassigkeit. Sie wartet unaufhörlich mit Innovationen auf und setzt neue Maßstäbe in Sachen Perfektion. Impulsdampf, dreidimensionale Aktivsohle, automatischer Dampf, Aktivbügelbrett und professionelles Bügeleisen sind die Komponenten dieser Technologie, mit der Sie einzigartige Ergebnisse erzielen werden.

Professionelles Bügeleisen
Alle Bügeleisen von Laurastar sind mit einer einzigartigen, professionellen Sohle ausgestattet. Sie gibt einen ultrafeinen, besonders leistungsstarken Dampf ab, der für alle Stoffarten optimiert ist und auch ein vertikales Aufdämpfen ermöglicht. Ihre runde Form vermeidet ungewollte Falten.

Aktivbügelbrett
Das Aktivbügelbrett von Laurastar ist mit einer Gebläse- und Ansaugfunktion ausgestattet, die alle Stoffe bestmöglich schützt und frischen Wind in Ihre Kleidung bringt. Die Gebläsefunktion bringt den Stoff automatisch auf dem Bügelbrett in Position. Sie erzeugt ein Luftkissen, mit dessen Hilfe ungewollte Falten vermieden werden. Die Ansaugfunktion dient dazu, dass das Kleidungsstück auf dem Bügelbrett nicht verrutscht. Dies ermöglicht ein einfacheres Faltenbügeln.

Sensteam Technologie
Die Sensteam Technologie erfasst die Bewegungen, die Sie mit dem Bügeleisen ausführen und aktiviert automatisch die Dampfabgabe. Sie brauchen keinen Knopf mehr zu betätigen, die Technologie wird allein durch Ihre Handbewegung ausgelöst.

3D Aktivsohle
Um die Schönheit Ihrer Kleidung bestmöglich zu erhalten, hat Laurastar die dreidimensionale Aktivsohle für Bügeleisen erfunden. Diese exklusive Schweizer Technik ermöglicht eine beispiellose Bügelqualität in einem einzigen Arbeitsgang dank einer zweifachen Wirkung: Die Struktur der Sohle hält den Stoff in Position, während sich der Dampf über die gesamte Oberfläche verteilt und mühelos Falten entfernt. So werden die Fasern intensiv aufgefrischt.

Impulsdampf
Stellen Sie sich vor, Sie könnten Wasser und Hitze bändigen, um Ihrer Kleidung strahlende Schönheit und neues Volumen zu verleihen. Genau das ist mit den neuen Modellen der hochwertigen Produktreihe von Laurastar möglich. Sie erzeugen Impulsdampf, mit dem Sie Ihre Kleidung besser denn je pflegen können. Der Dampf wird in aufeinanderfolgenden Impulsen abgegeben und garantiert eine optimale Dosierung für ein perfektes Ergebnis unabhängig vom Material und der Farbe der Kleidung. Laurastar begnügt sich nicht damit, weltweit als Experte für ultrafeinen, leistungsstarken Dampf zu gelten; das Unternehmen strebt unaufhörlich danach, die Grenzen der Perfektion auszuloten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bügelbrett enthalten
Ja
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
2.1 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Material Bügelsohle
Aluminium-Sockelplatte
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Erkennung für leeren Tank
Ja
Variable Höheneinstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
830 - 1040 mm
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Anzeige
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
1370 mm
Gewicht
19000 g
Eisengewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.600,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,89*
€ 2.159,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,45*
€ 2.134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,36*
€ 2.017,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,87*
€ 1.955,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,24*
€ 1.904,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.