Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Princess 01.292986.01.001 Popcornmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62334882
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.292986.01.001
EAN/GTIN:
     8713016076229
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Ein entspannter Abend mit Netflix ist ohne Popcorn nicht komplett. Mit dem Princess 292986 Popcorn-Automaten bereiten Sie in nur drei Minuten Ihr eigenes frisches Popcorn zu. Popcorn ist ein kalorienarmer Snack, der aber auch auf Kindergeburtstagen immer gut ankommt. Mit gerade einmal einer Handvoll Maiskörnern können Sie eine große Schüssel Popcorn zubereiten. Und mit etwas Butter, Salz oder Zucker sorgen Sie für ein köstliches Geschmackserlebnis. Transparenter Deckel mit Nachfüllöffnung Durch den transparenten Deckel können Sie zusehen, wie sich die Maiskörner in Popcorn verwandeln. Ihre Kinder werden begeistert sein! Mit Hilfe des Messbechers bestimmen Sie die richtige Menge an Maiskörnern. Und sobald alle zu Popcorn geworden sind, können Sie durch die Nachfüllöffnung weitere Körner nachgeben, ohne den Popcorn-Zubereiter ausschalten zu müssen. Der Messbecher kann auch für geschmolzene Butter verwendet werden, so dass Ihr Popcorn zwar etwas weniger gesund, dafür aber echt lecker wird. Wählen Sie Ihren eigenen Geschmack Sie können verschiedene Kräuter und Gewürze hinzufügen, um Ihr Popcorn noch besser und dennoch gesund zu machen. Geben Sie beispielsweise Taco-Gewürz für Popcorn nach mexikanischer Art oder im Winter Kürbiswürze für ein behagliches Gefühl hinzu. Oder sündigen Sie einmal richtig und verfeinern Sie ihr Popcorn mit salzigem Karamell oder geschmolzener Schokolade. Einfach zu reinigen Alle abnehmbaren Teile des Princess Popcorn-Automaten sind spülmaschinenfest, so dass das Reinigen so einfach wie die Popcorn-Zubereitung ist. Sie müssen keine Sekunde Ihrer Lieblings-Fernsehshow oder einer Sportübertragung mehr verpassen. Bereiten Sie einfach eine große Schale voll Popcorn vor und reinigen Sie die Maschine rechtzeitig vor Ablauf der Werbepause. Lieferumfang: Princess Popcorn-Automat, Messbecher, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016076236
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Vorbereitung Zeit
3 min
Kapazität
60 g
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
872 g
Paketgewicht
1050 g
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungshöhe
257 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.