Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8FB Motherboard Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8FB Motherboard Flex-ATX
Supermicro MBD-X11SDV-4C-TP8FB Motherboard Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62344708
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SDV-4C-TP8FB
EAN/GTIN:
     672042344802
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350-AM4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2450,2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
4
Power Fan Connector
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,66*
€ 746,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,44*
€ 745,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,31*
€ 745,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,71*
€ 742,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,22*
€ 734,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.