Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Scorpion II Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62344781
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GL-02B-OP
EAN/GTIN:
     753263075741
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Mit dem SCORPION II erweitert CHIEFTEC sein hochwertiges Gehäuse-Portfolio, welches mit 4 vorinstallierten Rainbow-RGB-Ringlüftern daherkommt. Gehärtetes Glas in der Front und im Seitenteil garantieren eine hohe Haltbarkeit und erlauben einen getönten Blick auf Ihre Hardware. Flexible Kühloptionen, z.B. die Integration einer optionalen Wasserkühlung, sorgen dafür, dass immer ein Maximum an Kühlleistung gewährleistet ist. SCORPION II ist die perfekte Lösung für einen Erstklassigen- und dennoch erschwinglichen ATX - basierten Gaming Tower.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8100 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
349 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202.5 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
6900 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,240 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,240 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.