Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
AEG PX71-265WT Tragbare Klimaanlage 64 dB Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62358973
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950 011 534
EAN/GTIN:
     7332543681259
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte aeg
Ein modernes Zuhause erfordert technische Lösungen, die so formschön wie intelligent sind. Darum hat AEG den PX7 mit seinem patentierten zylindrischen Design entwickelt. Das mobile Klimagerät lässt sich von überall aus bequem steuern und hält das gewünschte Raumklima dauerhaft konstant.

STIL UND EFFIZIENZ. VEREINT
Das mobile Klimagerät besticht durch seine kompakte und elegante zylindrische Form. Durch die runden Öffnungen wird die Luft gleichmäßig verteilt.

ZUVERLÄSSIGER KOMFORT. EINFACH EINSCHALTEN
Das patentierte AirSurround-System erzeugt einen einzigartigen indirekten Zirkulationseffekt: Der spiralförmige Luftstrom dreht sich aufwärts statt abwärts, gekühlte Luft sinkt nach unten, warme Luft wird angesaugt und perfekt gekühlt – oder auf Wunsch auf die gewünschte Temperatur erwärmt.

VOLLE KONTROLLE. EINFACH PER APP
Mit der App sind alle Funktionen nur einen Fingertipp entfernt. Starten Sie die Timer-Funktion, wechseln Sie die Betriebsmodi, stellen Sie die Wunschtemperatur ein – und vieles mehr.

EINBAU. LEICHT GEMACHT
Das Fenster-Set lässt sich in 30 Sekunden installieren – schneller als jedes andere System. Das Abluftschlauchset passt perfekt zum minimalistischen Design des mobilen Klimageräts und sorgt für eine unauffällige Abluftführung durchs Fenster. Sicher an Ort und Stelle platziert und mit dem justierbaren Band abgedichtet.

KOMFORT. JEDERZEIT ZUR HAND.
Die minimalistisch konzipierte Fernbedienung ist intuitiv bedienbar und haftet magnetisch auf dem mobilen Klimagerät – damit ist sie immer gut sichtbar und gut verstaut.

IDEALES RAUMKLIMA DAS GANZE JAHR – IMMER UND ÜBERALL
Die neuen AEG Klimageräte der AirOundio und ChillFlex Pro Serie sorgen zuverlässig für ein konstant angenehmes Raumklima. Und das energiesparsam, hocheffizient und einzigartig komfortabel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Heizung, Ventilierend
Kühlleistung in Watt (max)
2600 W
Heizkapazität in Watt (nominal)
2100 W
Geräuschpegel
64 dB
Kältemittelart
R290
Lenkrollen
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A+
Energieeffizienzklasse (Heizen)
A+
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.9 kWh
Energieverbrauch pro Stunde (Heizung)
0.7 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.