Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Edimax N300 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62359626
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     BR-6428NS V5
EAN/GTIN:
     4717964703316
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
SPI Firewall, IP and MAC Address Binding, Wireless MAC Filtering
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Empfängersensitivität
11g (11Mbps): -79 ±2dBm, 11g (54Mbps): ‐68±2dBm, 11n (20MHz, MCS7): ‐67±2dBm, 11n (40MHz, MCS7): ‐64±2dBm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.8 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Speicherkapazität
8 MB
Flash-Speicher
2 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Sendeleistung
16 dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Dynamic IP, Static IP, PPPoE, IPv4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.