Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 1000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 1000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 1000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 1000/O/RPD Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62476637
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/O/RPD
EAN/GTIN:
     4031541738752
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
248.92 x 175.26 x 93.98 mm
Breite
269.24 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
104.14 mm
Gewicht
680.39 g
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
226.06 mm
Verpackungshöhe
109.22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.