Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 14mm F2.8 F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62476801
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     SAMAF14NIKON
EAN/GTIN:
     8809298885618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
1
Anzahl an High Refractive Index (HRI)-Elementen
4
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon F
Betrachtungswinkel (horizontal)
116.6 °
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90.5 mm
Länge (mm)
93.1 mm
Gewicht
474 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,64*
€ 829,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,77*
€ 822,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,60*
€ 808,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,64*
€ 751,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.