Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Denon DHT-S316 Soundbar mit drahtlosem Subwoofer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62499504
Hersteller:
     Denon
Herst.-Nr.:
     DHTS316BKE2
EAN/GTIN:
     4951035067147
Suchbegriffe:
Soundbar
denon soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Digital
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Technische Details
Drahtlose Verbindung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Automatische Abschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
Kopfhörerausgänge
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
55 mm
Gewicht Soundbar
1300 g
Breite des Subwoofers
170 mm
Tiefe des Subwoofers
340 mm
Höhe des Subwoofers
312 mm
Tieftönergewicht
5200 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.