Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62539494
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
XTHT1-42138
EAN/GTIN:
3253561421389
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
1.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Material
Aluminium
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaagen alu 180 cm
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-43-524 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-524
ab € 22,05*
Ähnlich
Stanley STHT1-43102 Wasserwaage 0,4 m Gelb
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,69*
Ähnlich
Stanley XTHT1-42131 Wasserwaage FM I-Profil 60cm
Stanley
XTHT1-42131
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen