Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-0867 Schraubzwinge Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0867 Schraubzwinge Rot
Yato YT-0867 Schraubzwinge Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62577520
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-0867
EAN/GTIN:
     5906083908675
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Rot
Schließkraft
34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.