Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-525-45-2.25-4 Sägeblatt 52,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-525-45-2.25-4 Sägeblatt 52,5 cm
Bahco 3809-525-45-2.25-4 Sägeblatt 52,5 cm
Bahco 3809-525-45-2.25-4 Sägeblatt 52,5 cm
Bahco 3809-525-45-2.25-4 Sägeblatt 52,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62600545
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-525-45-2.25-4
EAN/GTIN:
     7311518114381
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
bahco maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
525 mm
Breite
45 mm
Tiefe
2.25 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
4
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.