| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62602601 Herst.-Nr.: 4052025207687 EAN/GTIN: 4052025207687 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Edelstahl in modernem Design Der Briefkasten ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Die gebürstete Oberfläche schimmert metallisch. Gemeinsam mit den stylischen, durchsichtigen Einlassungen verleiht er dem Briefkasten ein modernes Design. Die praktische Zeitungsrolle lässt im eigentlichen Postfach mehr Platz für Briefe und kleine Pakete. Denn durch den großen Briefschlitz passen auch Umschläge im DIN-A4 Format. Dank der Sichtfenster sehen Sie dabei immer, ob etwas für Sie angekommen ist oder nicht. Für Ihren Familiennamen ist zusätzlich ein kleines Fenster in gut sichtbarer Höhe angebracht. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Wand-montiert | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Grau | | Färbung | Monochromatisch | | Sperren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |