Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Brauseschlauch
>
Artikel
GROHE Silverflex 2 m Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62691403
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
27137000
EAN/GTIN:
4005176836237
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch grohe
brauseschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
2 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Verbindender Thread
1/2 "
Markenkompatibilität
Grohe
Abschlussmaterial
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschschläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Rainshower SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26584000
ab € 106,47*
Ähnlich
GROHE Rainshower Smartactive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26586LS0
ab € 109,53*
Ähnlich
GROHE Rainshower SmartActive 130 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26587000
ab € 109,23*
Ähnlich
GROHE SmartActive 130 Cube Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26586000
ab € 108,63*
Ähnlich
Grohe Brause-Set Sport-Br
Grohe
45130000
ab € 17,23*
Ähnlich
Grohe Brauseschlauch SILVERFLEX LONGLIFE 1/2Zx1/2Z 1250mm chr 26335000
Grohe
26335000
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen