Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10017418_260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Briefkasten in Schwarz-Weiß- (B)36 x (H)30 x (T)10 cm 10017418_260
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62697322
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025032920
EAN/GTIN:
     4052025032920
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
relaxdays briefkasten weiß
briefkasten
Geräumiger Briefkasten mit Zeitungsrolle
Wenn Sie regelmäßig einen großen Schwung Post bekommen, brauchen Sie einen geräumigen Briefkasten. Der modernen Briefkastens ist farblich in einem eleganten Schwarz oder neutralem Weiß gestaltet. Im Kontrast dazu steht eine farbige Tür Ihrer Wahl, die zusätzlich, neben dem Schloss, mit drei transparenten Kunststoff-Fenstern geziert wird. Die Tür lässt sich mit den beiden mitgelieferten Schlüsseln einfach öffnen und wieder sicher verschließen. Der Einwurfschlitz wird von einer Klappe oben auf dem Briefkasten verdeckt. Zusätzlich wird der Briefkasten von einer eckigen Zeitungsrolle am unteren Ende ergänzt, die Platz für Tageszeitungen bietet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.